€ 177,49/ stukexcl. btw
€ 214,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | RAPID 14001 |
Type | Pipe Cutter |
Type artikel | Slangensnijder |
Buisdiameter | 3 to 32 |
Gewicht | 1166 g |
Snijsysteem | Snijwiel |
Aantal snijwieltjes | 3 |
Max. wandsterkte | 5.5 mm |
Geschikt voor gietijzeren buis | Nee |
Geschikt voor composiet meerlagenbuis | Nee |
Lengte | 265 mm |
Met afbramer | Nee |
Met snelverstelling | Nee |
Telescopisch | Nee |
Snijmes verwisselbaar | Ja |
Snijwieltje(s) verwisselbaar | Ja |