Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 14000 Pijpsnijder 1/8-1.1/4

  • ERIKS:14810240
  • Fabrikant:4018754329700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,23/ stukexcl. btw

€ 185,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
RAPID 14000
Type
Pipe Cutter
Type artikel
Slangensnijder
Buisdiameter
3 to 32
Gewicht
1113 g
Snijsysteem
Snijwiel
Aantal snijwieltjes
1
Max. wandsterkte
5.5 mm
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis
Nee
Lengte
265 mm
Met afbramer
Nee
Met snelverstelling
Nee
Telescopisch
Nee
Snijmes verwisselbaar
Ja
Snijwieltje(s) verwisselbaar
Ja