Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 136Wk Gereedschapsblad L-Boxx

  • ERIKS:14810097
  • Fabrikant:4018754341368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,04/ stukexcl. btw

€ 48,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
136 L-BOXX® WK
Type
Tool Card
Serie
136 L-BOXX® WK
Type
Gereedschapskaart
Lengte
375 mm
Breedte
305 mm
Hoogte
25 mm
Gewicht
0.4 kg
Kleur
Zwart
Uitvoering
136 L-BOXX® WK