Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 136 L-Boxx

  • ERIKS:14810178
  • Fabrikant:4018754341351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,00/ stukexcl. btw

€ 93,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
L-BOXX®
Type
Tool Box
Serie
L-BOXX®
Type
Gereedschapskist
Materiaal
ABS
Lengte
360 mm
Breedte
444 mm
Hoogte
104 mm
Gewicht
1.78 kg
Kleur
Zwart
Uitvoering
136L-BOXX®
Overige aanduidingen
Slagvast