€ 28,95/ stukexcl. btw
€ 35,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 13132 |
Type | Torch |
Lamptype | Penlamp |
Batterijsoort | 4xAAA |
Waterdicht | Ja |
Kleur behuizing | Zwart |
Lengte | 138 mm |
Met lichtbron | Ja |
Materiaal | Aluminium |
Lichtstroom | 130 lm |
Gewicht | 55.5 g |
Batterijen meegeleverd | Ja |