Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 13128 Zaklamp Led

  • ERIKS:14810258
  • Fabrikant:4018754325948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,11/ stukexcl. btw

€ 226,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
13128
Type
Torch
Lamptype
LED
Batterijsoort
4xAAA
Kleur behuizing
Bevroren zwart
Lengte
130 mm
Met lichtbron
Ja
Materiaal
Aluminium
Lichtstroom
320 lm
Gewicht
250 g
Reikwijdte
260 m
Batterijen meegeleverd
Nee