€ 6,93/ stukexcl. btw
€ 8,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 12965-3R |
Type | Snap-off Blades |
Type | Afbreekmesje |
Totale lengte | 117 mm |
Mesvorm | Afbreekbaar |
Breekmessen | Ja |
Gewicht | 75 g |
Bledbreedte | 18 mm |
Aantal stuks | 10 |
Gekarteld snijblad | Nee |
Breedte | 18 mm |
Lengte | 117 mm |