€ 4,74/ stukexcl. btw
€ 5,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 12965-2R |
Type | Snap-off Blades |
Type | Afbreekmesje |
Totale lengte | 104 mm |
Mesvorm | Afbreekbaar |
Breekmessen | Ja |
Gewicht | 26 g |
Bledbreedte | 9 mm |
Aantal stuks | 10 |
Gekarteld snijblad | Nee |
Breedte | 9 mm |
Lengte | 104 mm |