Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12921M-1.1/4 Telescoopspiegel

  • ERIKS:14810079
  • Fabrikant:4018754235834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 35,81/ stukexcl. btw

€ 43,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12921M
Type
Telescopic Mirror
Diameter
32 mm
Max. lengte
699 mm
Met gewricht
Ja
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Met flexibele as
Nee
Vergrotende spiegel
Nee
Met verlichting
Nee