€ 43,51/ stukexcl. btw
€ 52,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 125 |
Type | Wire Stripper |
Stripbereik doorsnede | 4 mmk |
Lengte | 180 mm |
Stripbereik diameter | 6 mm |
Striplengte instelbaar | Ja |
Kerfdiepte instelbaar | Ja |
Zelfinstellend | Ja |
Kophoogte | 152 mm |
Gewicht | 190 g |