€ 19,40/ stukexcl. btw
€ 23,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 12507 |
Type | Nut spinner |
Maat | 6 mm |
VDE getest | Nee |
Lengte | 224 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Aansluitmaat | 6 mm |
Diameter | 6 mm |
Klinglengte | 175 mm |
Gewicht | 83 g |
Uitvoering vonkarm | Nee |