Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12507-3K-12 T-Dopschroevendraaier

  • ERIKS:14810054
  • Fabrikant:4018754319343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,80/ stukexcl. btw

€ 36,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12507
Type
Nut spinner
Maat
12 mm
VDE getest
Nee
Lengte
240 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
12 mm
Klinglengte
175 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
171 g