Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12196Vde Isolatiemat+Tas

  • ERIKS:14810332
  • Fabrikant:4018754278732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 442,75/ stukexcl. btw

€ 535,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12196 VDE
Type
VDE Insulating Underlay Mat
Lengte
100 cm
Breedte
100 cm
Plaatdikte
3 mm
Met antisliplaag
Ja
Voor nom. spanning tot
1000 V
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Gewicht
3824 kg/m²
Dikte
3 mm
Transparant
Nee
Uitvoering als kuip
Nee