Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12177Vde-5 Verlengstuk 5''

  • ERIKS:14810093
  • Fabrikant:4018754253883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,89/ stukexcl. btw

€ 47,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12177 VDE
Type
VDE Extension
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met ratelsleutel
Nee
VDE getest
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Lengte
148 mm
Breedte
27 mm
Gewicht
206 g