Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12175Vde-M6 Lange Inbusdop Xzn

  • ERIKS:14810075
  • Fabrikant:4018754279616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,42/ stukexcl. btw

€ 42,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12175
Type
VDE Screwdriver Socket
Grootte (TX)
6
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte
136 mm
VDE getest
Ja
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Klingdiameter
23 mm
Totale lengte
136 mm
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebehandeling kling
Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd
Gewicht
100
Gewicht
100 g
VDE getest
Ja