€ 37,73/ stukexcl. btw
€ 45,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 12175 |
Type | VDE Screwdriver Socket |
Grootte (TX) | 10 |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Geïsoleerd | Ja |
Klinglengte | 148 mm |
VDE getest | Ja |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Klingdiameter | 23 mm |
Totale lengte | 136 mm |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebehandeling kling | Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd |
Gewicht | 122 |
Gewicht | 122 g |
VDE getest | Ja |