Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12174Vde-T40 Inbusdop Torx

  • ERIKS:14810029
  • Fabrikant:4018754253623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,72/ stukexcl. btw

€ 33,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12174
Type
VDE Screwdriver Socket
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte
67 mm
VDE getest
Ja
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Klingdiameter
22.8 mm
Totale lengte
67 mm
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd
Gewicht
56
Gewicht
56 g
VDE getest
Ja