€ 27,18/ stukexcl. btw
€ 32,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 12174 |
Type | VDE Screwdriver Socket |
Grootte (TX) | 25 |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Geïsoleerd | Ja |
Klinglengte | 67 mm |
VDE getest | Ja |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Klingdiameter | 22.8 mm |
Totale lengte | 67 mm |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebescherming kling | Ja |
Oppervlaktebehandeling kling | Gecoat met gunmetal-finish / gebruineerd |
Gewicht | 52 |
Gewicht | 52 g |
VDE getest | Ja |