Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12171/19/4Vde Doppenset

  • ERIKS:14810358
  • Fabrikant:4018754274529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 890,89/ stukexcl. btw

€ 1.077,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12171/19/4 VDE
Type
VDE Socket Set
Materiaal
ABS
Totaal aantal gereedschappen
23
Met ratelsleutel
Ja
VDE getest
Ja
Aantal zeskant doppen
14
Aantal torx doppen
3
Aantal doppen voor schroevendraaier
2
Lengte
470 mm
Breedte
274 mm
Hoogte
80 mm
Verpakking
ABS-kunststof koffer
Gewicht
3056 g