Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12167Vde-6 Verlengstuk 6''

  • ERIKS:14810094
  • Fabrikant:4018754253845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,27/ stukexcl. btw

€ 47,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12167 VDE
Type
VDE Extension
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met ratelsleutel
Nee
VDE getest
Ja
Lengte
178 mm
Breedte
23 mm
Gewicht
162 g