Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12167Vde-3 Verlengstuk 3''

  • ERIKS:14810085
  • Fabrikant:4018754253838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,73/ stukexcl. btw

€ 45,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12167 VDE
Type
VDE Extension
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met ratelsleutel
Nee
VDE getest
Ja
Lengte
94 mm
Breedte
23 mm
Gewicht
84 g