Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12165Vde Fijntandratel Qr

  • ERIKS:14810249
  • Fabrikant:4018754253869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,33/ stukexcl. btw

€ 207,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12165 VDE
Type
VDE Quick Release Fine-Tooth Ratchet
Aansluitmaat
3/8 in
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja
Lengte
197 mm
Gewicht
298 g
Aansluitmaat
0.375 in
Geschikt voor doppen
Ja
Omkeerbaar
Ja
Met greep
Ja
Terugzwenkhoek
4.5 °
Sokblokkering
Ja
Gewicht
298
VDE getest
Ja