Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12161Vde-22 Enkele Ringsleutel

  • ERIKS:14810109
  • Fabrikant:4018754254071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,35/ stukexcl. btw

€ 51,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12161 VDE
Type
Single-ended ring wrench
Aansluitmaat
22 in
Totale lengte
254.2 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Lengte
254.2 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geïsoleerd
Ja
Met verlengstuk
Nee
Met signaaltoon
Nee
Elektronisch
Nee
Kophoogte
19 mm
Kopbreedte
36.3 mm
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat
22 mm
Gewicht
238 g
Gewicht
238
VDE getest
Ja