€ 33,11/ stukexcl. btw
€ 40,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 12161 VDE |
Type | Single-ended ring wrench |
Aansluitmaat | 13 in |
Totale lengte | 171.2 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Lengte | 171.2 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Geïsoleerd | Ja |
Met verlengstuk | Nee |
Met signaaltoon | Nee |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 15 mm |
Kopbreedte | 23.6 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Aansluitmaat | 13 mm |
Gewicht | 82 g |
Gewicht | 82 |
VDE getest | Ja |