€ 40,81/ stukexcl. btw
€ 49,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 12160 VDE |
Type | VDE Open-Ended Spanner |
Lengte | 248 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
VDE getest | Ja |
Gewicht | 254 g |
Setuitvoering | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Getest volgens ISO 6787 | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 254 |
VDE getest | Ja |