Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12160Vde-13 Enkele Steeksleutel

  • ERIKS:14810058
  • Fabrikant:4018754253975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,57/ stukexcl. btw

€ 38,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12160 VDE
Type
Open-Ended Wrench
Aansluitmaat
13 in
Totale lengte
166.4 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Lengte
166.4 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geïsoleerd
Ja
Met verlengstuk
Nee
Met signaaltoon
Nee
Elektronisch
Nee
Kophoogte
11.5 mm
Kopbreedte
32.5 mm
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat
13 mm
Gewicht
80 g
Gewicht
80
VDE getest
Ja