€ 29,95/ stukexcl. btw
€ 36,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 12160 VDE |
Type | Open-ended spanner |
Aansluitmaat | 10 in |
Totale lengte | 140.7 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Lengte | 140.7 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Geïsoleerd | Ja |
Met verlengstuk | Nee |
Met signaaltoon | Nee |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 10.5 mm |
Kopbreedte | 26 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Aansluitmaat | 10 mm |
Gewicht | 48 g |
Gewicht | 48 |
VDE getest | Ja |