Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 1208 Bitset Aero

  • ERIKS:14810204
  • Fabrikant:4018754336760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,34/ stukexcl. btw

€ 126,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1208
Type
Bit Box Air
Aantal bits totaal
30
Aantal bits PH (kruiskop)
6
Aantal bits Torx
3
Aantal bits binnenzeskant
8
Met magneethouder
Nee
Setuitvoering
1 snelwisselhouder, 6 PH, 3 SL, 3 Torx, 8 Torq, 8 Inhex bits, 1 verbindingsstuk 1/4" vierkant naar 1/4" zeskant
Totale lengte
102 mm
Hoogte
35 mm
Gewicht
236 g
Breedte
74 mm