Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 1203 Bitset

  • ERIKS:14810047
  • Fabrikant:4018754290796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,26/ stukexcl. btw

€ 35,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1203
Type
Bit Box
Aantal bits totaal
10
Aantal bits PH (kruiskop)
3
Aantal bits PZ (kruiskop)
3
Aantal bits binnenzeskant
4
Met magneethouder
Ja
Setuitvoering
1 bithouder met snelwisselhouder en magneet, 3 PHILLIPS® bits: PH1; PH2; PH3, 3 POZIDRIV® bits: PZ1; PZ2; PZ3, 4 INHEX bits: 3; 4; 5; 6 mm
Totale lengte
100 mm
Breedte
60 mm
Gewicht
110 g
Hoogte
12 mm