Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 1167 Schroevendraaierbit Sleuf

  • ERIKS:14809734
  • Fabrikant:4018754287772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,74/ stukexcl. btw

€ 5,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1157-1169
Type
Screwdriver Bits
Aansluitmaat
1/4
Bledbreedte
8 mm
Bleddikte
1.2 mm
Kogelborging
Nee
Totale lengte
25 mm