Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 1166 Schroevendraaierbit Sleuf

  • ERIKS:14809725
  • Fabrikant:4018754287765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,43/ stukexcl. btw

€ 5,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1157-1169
Type
Screwdriver Bits
Aansluitmaat
1/4
Bledbreedte
5.5 mm
Bleddikte
1 mm
Kogelborging
Nee
Totale lengte
25 mm