Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 1161 Schroevendraaierbit Sleuf

  • ERIKS:14809727
  • Fabrikant:4018754287710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,50/ stukexcl. btw

€ 5,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1157-1169
Type
Screwdriver Bits
Aansluitmaat
1/4
Bledbreedte
4 mm
Bleddikte
0.5 mm
Kogelborging
Nee
Totale lengte
25 mm