€ 470,47/ stukexcl. btw
€ 569,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Tool Assortment |
Serie | TCS |
Type | Gereedschapsassortiment |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 530 mm |
Hoogte | 90 mm |
Totaal aantal vakken | 9 |
Deling | 3 |
Met vakscheider | Ja |
Met schuim | Ja |
Gewicht | 4.4 kg |
Uitvoering | TCS 1120/3 VW/AUDI |