Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 10769-3K-T9 T-Inbussleutel Torx

  • ERIKS:14809857
  • Fabrikant:4018754319442
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,63/ stukexcl. btw

€ 15,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10769
Type
TORX Screwdriver
Grootte (TX)
9
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
80 mm
Greepuitvoering
2-Componenten T-greep
VDE getest
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totale lengte
96 mm
Materiaal greep
2-Componenten
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebehandeling kling
Mat verchroomd
Gewicht
13
Gewicht
13 g