Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 10769-3K-T45 T-Inbussleutel Torx

  • ERIKS:14810030
  • Fabrikant:4018754324484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,95/ stukexcl. btw

€ 33,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10769
Type
TORX Screwdriver
Grootte (TX)
45
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
130 mm
Greepuitvoering
2-Componenten T-greep
VDE getest
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totale lengte
165 mm
Materiaal greep
2-Componenten
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebehandeling kling
Mat verchroomd
Gewicht
119
Gewicht
119 g