Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 10769-3K-T40 T-Inbussleutel Torx

  • ERIKS:14809961
  • Fabrikant:4018754319510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,64/ stukexcl. btw

€ 28,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10769
Type
TORX Screwdriver
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
130 mm
Greepuitvoering
2-Componenten T-greep
VDE getest
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totale lengte
165 mm
Materiaal greep
2-Componenten
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebehandeling kling
Mat verchroomd
Gewicht
102
Gewicht
102 g