Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 10769-3K-T15 T-Inbussleutel Torx

  • ERIKS:14809872
  • Fabrikant:4018754319466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,63/ stukexcl. btw

€ 16,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10769
Type
TORX Screwdriver
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd
Nee
Klinglengte
100 mm
Greepuitvoering
2-Componenten T-greep
VDE getest
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totale lengte
116 mm
Materiaal greep
2-Componenten
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebehandeling kling
Mat verchroomd
Gewicht
16
Gewicht
16 g