€ 48,90/ stukexcl. btw
€ 59,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 10760 |
Type | Hex L-Key |
Totale lengte | 277 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Lengte | 127 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Met verlengstuk | Nee |
Met signaaltoon | Nee |
Elektronisch | Nee |
Traploos regelbaar | Nee |
Gewicht | 1692 g |
Gewicht | 1692 |
VDE getest | Nee |