Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 10750N-46X50 Pijpsleutel

  • ERIKS:14810216
  • Fabrikant:4018754255061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,96/ stukexcl. btw

€ 137,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10750
Type
Box spanner
Lengte
245 mm
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
878 g
Kopbreedte klein
62 mm
Kopbreedte groot
68 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Oppervlaktebehandeling
Oppervlak gepolijst en verchroomd