Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 10670-2K-5 Schraapstaal

  • ERIKS:14809911
  • Fabrikant:4018754278527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,25/ stukexcl. btw

€ 22,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10670
Type
Triangular special scrapers
Lengte
310 mm
Gewicht
152 g
Materiaal
Chroomgelegeerd gereedschapsstaal
Klingbreedte
34 mm
Vorm
Driehoekig
Type
Schrapers