Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 10670-2K-4 Schraapstaal

  • ERIKS:14809903
  • Fabrikant:4018754278510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,17/ stukexcl. btw

€ 20,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
10670
Type
Triangular special scrapers
Lengte
285 mm
Gewicht
140 g
Materiaal
Chroomgelegeerd gereedschapsstaal
Klingbreedte
34 mm
Vorm
Driehoekig
Type
Schrapers