416QR
Uitvoering: DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, met kogelvergrendeling. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Met ovale kop, QuickRelease-veiligheidsvergrendeling en omschakelpal. Met 2-componenten-greep. Voor werken in een krappe ruimte. Ideaal voor gebruik in veiligheidsgerelateerde, krappe ruimtes door schroefloze verbinding, zoals in de luchtvaart (FOD).
€ 118,20/ stukexcl. btw
€ 143,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 416 |
Type | Fine-Tooth Flexible Ratchet |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Lengte | 170 mm |
Gewicht | 170 g |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Aansluitmaat | 0.25 in |
Geschikt voor doppen | Ja |
Omkeerbaar | Ja |
Met greep | Ja |
Terugzwenkhoek | 4.5 ° |
Sokblokkering | Ja |
Gewicht | 170 |