Eriks
STABILUS

STABILUS LOW5025DT 03-06-120/0050

  • ERIKS:14889365
  • Fabrikant:4046577020894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,85/ stukexcl. btw

€ 89,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
315.5 mm
Slag
van 0 tot 120 mm
Duwkracht
50 N
Buitendiameter zuigerstang
6 mm
Buitendiameter cilinder
15 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad