€ 70,47/ stukexcl. btw
€ 85,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Totale lengte | 235.5 mm |
Slag | van 0 tot 80 mm |
Duwkracht | 100 N |
Buitendiameter zuigerstang | 6 mm |
Buitendiameter cilinder | 15 mm |
Aansluiting cilinder | Buitendraad |
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..) | 8 |
Draadmaat aansluiting cilinder (M..) | 8 |
Blokkeerbare gasveer | Nee |
Aansluiting zuigerstang | Buitendraad |