Eriks
STABILUS

STABILUS LOW4829DF 03-06-020/0050

  • ERIKS:14889341
  • Fabrikant:4046577023055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,43/ stukexcl. btw

€ 76,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
115.5 mm
Slag
van 0 tot 20 mm
Duwkracht
50 N
Buitendiameter zuigerstang
6 mm
Buitendiameter cilinder
15 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad