Eriks
STABILUS

STABILUS LOW2394LH 03-14-500/1000

  • ERIKS:14890341
  • Fabrikant:4046577010963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 216,96/ stukexcl. btw

€ 262,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
1135.5 mm
Slag
van 0 tot 500 mm
Duwkracht
1,000 N
Buitendiameter zuigerstang
14 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
10
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
10
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad