Eriks
STABILUS

STABILUS LOW2379LV 03-14-300/2100

  • ERIKS:14890330
  • Fabrikant:4046577011434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,38/ stukexcl. btw

€ 214,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
735.5 mm
Slag
van 0 tot 300 mm
Duwkracht
2,100 N
Buitendiameter zuigerstang
14 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
10
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
10
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad