€ 177,38/ stukexcl. btw
€ 214,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Totale lengte | 735.5 mm |
Slag | van 0 tot 300 mm |
Duwkracht | 1,900 N |
Buitendiameter zuigerstang | 14 mm |
Buitendiameter cilinder | 28 mm |
Aansluiting cilinder | Buitendraad |
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..) | 10 |
Draadmaat aansluiting cilinder (M..) | 10 |
Blokkeerbare gasveer | Nee |
Aansluiting zuigerstang | Buitendraad |