Eriks
STABILUS

STABILUS LOW2085LC 03-14-400/1300

  • ERIKS:14890331
  • Fabrikant:4046577011243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 195,74/ stukexcl. btw

€ 236,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
935.5 mm
Slag
van 0 tot 400 mm
Duwkracht
1300 N
Buitendiameter zuigerstang
14 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
10
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
10
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad