Eriks
STABILUS

STABILUS LOW1338DJ 03-06-040/0200

  • ERIKS:14889352
  • Fabrikant:4046577022638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,41/ stukexcl. btw

€ 80,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
155.5 mm
Slag
van 0 tot 40 mm
Duwkracht
200 N
Buitendiameter zuigerstang
6 mm
Buitendiameter cilinder
15 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad